PROTO J6134F Cheie dinamometrică cu cadran 350 picioare-lb. Drive 3/4 inch | AE2JFL 4XRJ2

PROTO J6134F Cheie dinamometrică cu cadran 350 picioare-lb. Drive 3/4 inch

În stoc
Articol: AE2JFL Model: J6134FCrucea Ref: 4XRJ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,192.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 4 "
Lumina / Ton electricLumina electrică și buzzer
Manipulați materialulOţel
Tip mânerGrip de pernă
Tip capFixed
Material carcasăOţel
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală27.875 "
Incrementări ale scalei primare10.0 ft.- lb.
Gama primară a scalei0 la 350 Ft.Lbs.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară25.0 Nm
Gama de scale secundare0 până la 475 Nm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mânerele de extensie (nu)
    • Ac de memorie (Da)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteManipulați materialulTip mânerLungime totalăGama primară a scaleiPreț
PROTO J6133F Cheie dinamometrică cu cadran 600 feet-lb. 3/4 inch Dr | AA8YDZ 1ARR5 J6133F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu46.5 "0 - 600 ft.- lb.€1,248.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6134F Cheie dinamometrică cu cadran 350 picioare-lb. Drive 3/4 inch
€1,192.24 /unitate