Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J61656 Setter piuliță hexagonală 7/16 1/4 inch Drive | AA9UVV 1FR47

PROTO J61656 Setter piuliță hexagonală 7/16 1/4 inch

În stoc
Articol: AA9UVV Model: J61656Crucea Ref: 1FR47
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
€14.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de piulițe magnetice
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaSatin
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
MaterialOțel de scule
Lungime totală1.875 "
Dimensiunea punctului7/16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J61656 Setter piuliță hexagonală 7/16 1/4 inch
€14.80 /unitate