Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6509MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 9mm 6 Pt | AA9UVH 1FR10

PROTO J6509MH Priză de impact 1/4 inch Drive 9mm 6 Pt

În stoc
Element: AA9UVH Model: J6509MHCrucea Ref: 1FR10
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
€16.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex spline
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea9
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J6505MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 5mm 6 Pt | AA2DJG 10E362 J6505MH5mmadâncime€15.69
PROTO J6514MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 14mm 6 Pt | AA2DJH 10E363 J6514MH14mmadâncime€17.55
PROTO J6515MH Priză de impact 1/4 inch Drive 15mm 6 Pt | AA2DJJ 10E364 J6515MH15mmadâncime€16.98
PROTO J6513MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 13mm 6 Pt | AA9UVA 1FP82 J6513MH13mmadâncime€17.41
PROTO J6512MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 12mm 6 Pt | AA9UVB 1FP85 J6512MH12mmadâncime€17.32
PROTO J6511MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 11mm 6 Pt | AA9UVD 1FP95 J6511MH11Standard€16.90
PROTO J6507MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 7mm 6 Pt | AA9UVM 1FR21 J6507MH7mmStandard€17.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6509MH Priză de impact 1/4 inch Drive 9mm 6 Pt
€16.81 /unitate