Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J66170P Articulație universală de impact 1/4 inch 1-13/32 in | AD9RDT 4UHR1

PROTO J66170P Articulație universală de impact 1/4 inch 1-13/32 in

În stoc
Articol: AD9RDT Model: J66170PCrucea Ref: 4UHR1
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
€54.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmbinare universală de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaOxid negru
Lungime totală1 13 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1"
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10670A Îmbinare universală cu impact de antrenare, două găuri traversante | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-€255.46
PROTO J07570A Articulație universală de impact 3/4 inch 4-3/32 in | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€128.10
PROTO J74470P Articulație universală de impact 1/2 inch 2-15/16 in | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€62.52
PROTO J77270P Îmbinare universală de impact 3/8 inch Drive 2 In | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€57.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J66170P Articulație universală de impact 1/4 inch 1-13/32 in
€54.83 /unitate