Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10670A Îmbinare universală cu impact de antrenare, două găuri traversante | AA8UNQ 1ACR9

PROTO J10670A Îmbinare universală cu impact de antrenare, două găuri traversante

În stoc
Element: AA8UNQ Model: J10670ACrucea Ref: 1ACR9
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
€255.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmbinare universală de impact
Dimensiunea unității1"
finalizareaOxid negru
Lungime totală5.375 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Potrivit pentru utilizare cu scule de acționare electrice pentru instalarea și demontarea elementelor de fixare
    • Inel O pentru fixarea nicovalei sculei de antrenare la mufă și a două găuri și caneluri de trecere pentru utilizare cu inele sau știfturi de reținere
    • Designul cu bile oferă unghi de lucru de 30 de grade și rotație de 360 ​​de grade, iar finisajul cu oxid negru oferă durabilitate

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J07570A Articulație universală de impact 3/4 inch 4-3/32 in | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€128.10
PROTO J74470P Articulație universală de impact 1/2 inch 2-15/16 in | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€62.52
PROTO J66170P Articulație universală de impact 1/4 inch 1-13/32 in | AD9RDT 4UHR1 J66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"€54.83
PROTO J77270P Îmbinare universală de impact 3/8 inch Drive 2 In | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€57.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10670A Îmbinare universală cu impact de antrenare, două găuri traversante
€255.46 /unitate