Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, construcție din oțel aliat, 12 puncte | AA8ZGJ 1AX48

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, construcție din oțel aliat, 12 puncte

În stoc
Element: AA8ZGJ Model: J7324Crucea Ref: 1AX48
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
€23.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2277
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Priză de impact adânc concepută pentru îndepărtarea elementelor de fixare deteriorate în aplicații de automobile, producție, alimentare cu energie și întreținere și reparații
    • Design intern TorquePlus și configurație de transmisie pentru cuplarea mai ușoară a prizei, minimizarea rotunjirii elementelor de fixare și eliminarea alunecării cu o distribuție uniformă a tensiunii de contact
    • Orificiu de blocare lateral pentru asigurarea unei aderențe maxime și construcție din oțel aliat cu finisaj oxid negru pentru durabilitate
    • Respectă standardele ASME B107.2 și AS954E S3.81

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluifinalizareaMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J7350H Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-9/16 inch 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350H.adâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.5 "SAE1-9/16 "€82.46
PROTO J7312HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€23.60
PROTO J7314HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€25.01
PROTO J7316HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€23.12
PROTO J7322HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€24.66
PROTO J7326HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€27.18
PROTO J7332HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.5 "SAE1"€30.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7324 Drive Deep Impact Socket, construcție din oțel aliat, 12 puncte
€23.38 /unitate