Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J74419/16 Bit de impact 1/2 x 3-5/8in 6pt oxid negru | AA9UQE 1FK54

PROTO J74419/16 Bit de impact 1/2 x 3-5/8in 6pt oxid negru

În stoc
Element: AA9UQE Model: J74419 / 16Crucea Ref: 1FK54
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
€32.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.875 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală3.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiMaterialLungime totalăPreț
PROTO J075909/16 Bit de impact 3/4 x 3-3/4in 6pt oxid negru | AA8ZGY 1AX69 J075909 / 161.375 "3 / 4 "Oțel aliat forjat3.75 "€69.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J74419/16 Bit de impact 1/2 x 3-5/8in 6pt oxid negru
€32.07 /unitate