Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J74419MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 19mm 6 Pt | AD8BXQ 4HVE2

PROTO J74419MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 19mm 6 Pt

În stoc
Articol: AD8BXQ Model: J74419MPCrucea Ref: 4HVE2
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
€74.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.625 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea19mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J74413MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 13mm 6 Pt | AD8BXJ 4HVD5 J74413MP13€67.60
PROTO J74414MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 14mm 6 Pt | AD8BXK 4HVD6 J74414MP14mm€65.36
PROTO J74415MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 15mm 6 Pt | AD8BXL 4HVD7 J74415MP15mm€61.54
PROTO J74416MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 16mm 6 Pt | AD8BXM 4HVD8 J74416MP16mm€68.95
PROTO J74417MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 17mm 6 Pt | AD8BXN 4HVD9 J74417MP17mm€73.53
PROTO J74418MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 18mm 6 Pt | AD8BXP 4HVE1 J74418MP18mm€73.04
PROTO J74421MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 21mm 6 Pt | AD8BXR 4HVE3 J74421MP21mm€83.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J74419MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 19mm 6 Pt
€74.95 /unitate