Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J74421MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 21mm 6 Pt | AD8BXR 4HVE3

PROTO J74421MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 21mm 6 Pt

În stoc
Articol: AD8BXR Model: J74421MPCrucea Ref: 4HVE3
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
€81.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.625 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea21mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J74413MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 13mm 6 Pt | AD8BXJ 4HVD5 J74413MP13€66.08
PROTO J74414MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 14mm 6 Pt | AD8BXK 4HVD6 J74414MP14mm€63.46
PROTO J74415MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 15mm 6 Pt | AD8BXL 4HVD7 J74415MP15mm€60.19
PROTO J74416MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 16mm 6 Pt | AD8BXM 4HVD8 J74416MP16mm€67.64
PROTO J74417MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 17mm 6 Pt | AD8BXN 4HVD9 J74417MP17mm€71.26
PROTO J74418MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 18mm 6 Pt | AD8BXP 4HVE1 J74418MP18mm€72.42
PROTO J74419MP Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 19mm 6 Pt | AD8BXQ 4HVE2 J74419MP19mm€72.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J74421MP Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 21mm 6 Pt
€81.48 /unitate