Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J75275P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AD8BXV 4HVE6

PROTO J75275P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AD8BXV Model: J75275PCrucea Ref: 4HVE6
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
€73.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J75276P Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 9/16 inch 6pt | AD8BXW 4HVE7 J75276P9 / 16 "€73.27
PROTO J75277P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AD8BXX 4HVE8 J75277P5 / 8 "€72.16
PROTO J75278P Priză cu impact 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 Pt | AD8BXY 4HVE9 J75278P11 / 16 "€74.64
PROTO J75279P Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AD8BXZ 4HVF1 J75279P3 / 4 "€75.15
PROTO J75280P Priză cu impact 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AD8BYA 4HVF2 J75280P13 / 16 "€77.13
PROTO J75281P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AD8BYB 4HVF3 J75281P7 / 8 "€84.66
PROTO J75282P Priză cu impact 1/2 inch Drive 15/16 inch 6 Pt | AD8BYC 4HVF4 J75282P15 / 16 "€81.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J75275P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt
€73.29 /unitate