Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J801 Cheie universală cu lanț, mâner din oțel forjat, dinți frezați adânc | AD2KYC 3R410

PROTO Cheie universală cu lanț J801, mâner din oțel forjat, dinți frezați adânc

În stoc
Element: AD2KYC Model: J801Crucea Ref: 3R410
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
€97.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu lanț
Lungimea lanțului16-1/2 "
Manipulați materialulOțel forjat
Material maxilarOţel
Tipul maxilaruluiForjat cu mâner
Lungime totală16.5 "
Capacitatea țevii7/8 la 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Potrivit pentru a ține țevile și piesele de prelucrat în poziție pentru prelucrarea metalelor, fabricarea și întreținerea aplicațiilor
    • Fălcile din oțel oferă rezistență și durabilitate și sunt capabile să reziste mediului industrial și exterior dur
    • Mânerul din oțel forjat cu dinți măcinați adânc oferă o aderență sigură, reducând în același timp oboseala utilizatorului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Cheie universală cu lanț J801, mâner din oțel forjat, dinți frezați adânc
€97.71 /unitate