Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J810A-TT Cheie pentru țeavă legată Capacitate 1-1/2 inchi Lungime 10 inchi | AF7ZXR 24AK36

PROTO J810A-TT Cheie fixată pentru țevi Capacitate 1-1/2 inch Lungime 10 inci

În stoc
Articol: AF7ZXR Model: J810A-TTCrucea Ref: 24AK36

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€135.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de țeavă legată
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerI-Beam
Capacitatea maxilarului1.5 "
Material maxilarOțel forjat
Tipul maxilaruluiStandard
Lungime totală10 "
Tether capabilpriponit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8204120000

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
PROTO J812A-TT Cheie pentru țeavă cu legături Capacitate 2 inchi Lungime 12 inchi | AF7ZXT 24AK37 J812A-TT2"12 "€149.70
PROTO J814A-TT Cheie pentru țevi cu legături Capacitate 2 inchi Lungime 14 inchi | AF7ZXU 24AK38 J814A-TT2"14 "€139.10
PROTO J824A-TT Cheie pentru țeavă cu legături Capacitate 4 inchi Lungime 24 inchi | AF7ZXV 24AK39 J824A-TT4"24 "€290.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J810A-TT Cheie fixată pentru țevi Capacitate 1-1/2 inch Lungime 10 inci
€135.22 /unitate