Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J86034 Dalta rece 3/4 inch x 8-7/16 inch | AA9UPH 1FK01

PROTO J86034 Dalta rece 3/4 inch x 8-7/16 inch

În stoc
Element: AA9UPH Model: J86034Crucea Ref: 1FK01
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
€47.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta rece
Hex3 / 4 "
Lungime8.437 "
MaterialOţel
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 4 "
TipSuper Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Knurl Grip

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMaterialDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J86078 Dalta rece 7/8 inch x 9-1/4 inch | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Oţel7 / 8 "€66.73
PROTO J86058 Dalta rece 5/8 inch x 7-5/8 inch | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Oţel5 / 8 "€36.76
PROTO J86038 Daltă la rece Super-Duty, 6 inch, oțel S2 tratat termic | AA9UPG 1FJ99 J860383 / 8 "6"Oţel3 / 8 "€28.62
PROTO J86012 Dalta rece 1/2 inch x 6-13/16 inch | AA9UPJ 1FK02 J860121 / 2 "6 13 / 16 "Oţel1 / 2 "€33.76
PROTO J86001 Dalta rece 1 inch x 10-1/16 inch | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Oţel1"€59.06
PROTO J86A3/16 Dalta rece 1/4 inch x 4-7/8 inch | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "€14.14
PROTO J86A1/4 Dalta rece 5/16 inch x 5-1/8 inch | AD2KQT 3R140 J86A1 / 41 / 4 "5.125 "-5 / 16 "€14.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J86034 Dalta rece 3/4 inch x 8-7/16 inch
€47.66 /unitate