Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J86A1/4S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/16 In Vârf | AG2BBZ 31CL30

PROTO J86A1/4S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/16 In Vârf

În stoc
Articol: AG2BBZ Model: J86A1 / 4S2-TTCrucea Ref: 31CL30
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
€66.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta rece
Hex1 / 4 "
Lungime5.125 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
StilHexagonal
Tether capabilTether gata
Dimensiunea sfaturilor5 / 16 "
TipSuper Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8205595510

Detalii produs:

    • Caracteristici: Otel tratat termic

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J86A5/16S2-TT Cold Chisel Super Duty Varf de 3/8 inch | AG2BCA 31CL31 J86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "€66.31
PROTO J86A3/8S2-TT Cold Chisel Super Duty Varf de 7/16 inch | AG2BCB 31CL32 J86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "€66.56
PROTO J86A7/16S2-TT Cold Chisel Super Duty Varf de 1/2 inch | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "€67.47
PROTO J86A1/2S2-TT Cold Chisel Super Duty Varf de 5/8 inch | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "€133.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J86A1/4S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/16 In Vârf
€66.73 /unitate