Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J9882 Demaror cu șurub Phillips 2 3/4 In | AD9DUZ 4R114

PROTO J9882 Demaror cu șurub Phillips 2 3/4 in

În stoc
Element: AD9DUZ Model: J9882Crucea Ref: 4R114
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
€20.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStarter cu șurub
finalizareaCoadă cromată, vârf de oxid negru
Design mânerKnurled w / Clip de buzunar
Manipulați materialulOţel
Lungime totală2.75 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3/16 "până la 3/8" sau 5, 6, 8, 10, 12
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
PROTO J9853 Screw Starter Clip de 5 5/8 inch | AD9DUW 4R111 J98535.625 "1/4 "până la 3/8" sau 6, 8, 10, 12crestatcrestat€23.18
PROTO J9855 Starter cu șurub cu crestat 9 5/8 in | AD9DUX 4R112 J98559.625 "1/4 "până la 3/8" sau 6, 8, 10, 12crestatcrestat€25.31
PROTO J9886 Demaror cu șurub Phillips 9 3/4 In | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "până la 3/8" sau 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€28.50
PROTO J9884 Screw Starter Phillips Clip de 5 3/4 inch | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "până la 3/8" sau 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€26.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9882 Demaror cu șurub Phillips 2 3/4 in
€20.09 /unitate