Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J9853 Screw Starter Clip de 5 5/8 inch | AD9DUW 4R111

PROTO J9853 Demaror cu șurub Clip de 5 5/8 inch

În stoc
Element: AD9DUW Model: J9853Ref. cruce: 4R111 / 4R110
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
€23.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStarter cu șurub
finalizareaCoadă cromată, vârf de oxid negru
Design mânerKnurled w / Clip de buzunar
Manipulați materialulOţel
Lungime totală5.625 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1/4 "până la 3/8" sau 6, 8, 10, 12
Sfat stilcrestat
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205597000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru pornirea sau îndepărtarea șuruburilor sau piulițelor, în special a celor prea mici pentru a fi ținute cu mâna, din zonele greu accesibile
    • Respectă standardele ANSI

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
PROTO J9855 Starter cu șurub cu crestat 9 5/8 in | AD9DUX 4R112 J98559.625 "1/4 "până la 3/8" sau 6, 8, 10, 12crestatcrestat€25.31
PROTO J9882 Demaror cu șurub Phillips 2 3/4 In | AD9DUZ 4R114 J98822.75 "3/16 "până la 3/8" sau 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€20.09
PROTO J9886 Demaror cu șurub Phillips 9 3/4 In | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "până la 3/8" sau 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€28.50
PROTO J9884 Screw Starter Phillips Clip de 5 3/4 inch | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "până la 3/8" sau 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€26.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9853 Demaror cu șurub Clip de 5 5/8 inch
€23.18 /unitate