Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JFC33HD Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 3600 Psi | AF2DLW 6RKT6

PROTO JFC33HD Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 3600 Psi

În stoc
Element: AF2DLW Model: JFC33HDCrucea Ref: 6RKT6
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
€110.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului18 "
Max. Presiunea de funcționare3600 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire30
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Culoarea tubuluiRoșu
Volumul per accident vascular cerebral2ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467195030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JFC33HD Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 3600 Psi
€110.87 /unitate