Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clești PROTO JFF555 Auto Pinch Off 9 1/4 inch | AF2DMR 6RKV8

PROTO JFF555 Clești Auto Pinch Off 9 1/4 inch

În stoc
Element: AF2DMR Model: JFF555Crucea Ref: 6RKV8
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
€73.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClesteți automat cu ciupire
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1.5 "
Lățimea fălcii2"
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.25 "
Tipul nasuluiFălcile plate
Lungime totală9.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
Clește PROTO JFF556 Lg Auto Pinch Off 14 inch | AF2DMU 6RKW0 JFF5562.5 "2.5 "14 "€163.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JFF555 Clești Auto Pinch Off 9 1/4 inch
€73.68 /unitate