Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JHD060M Cheie slugging Offset 60mm 14-1/2 L | AA8XXC 1APT9

PROTO JHD060M Cheie cu slug offset 60 mm 14-1/2 L

În stoc
Articol: AA8XXC Model: JHD060MRef încrucișat: 1APT9 / 1APM2
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
€352.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie slugging
finalizareaOxid negru
MânerCompensa
Tip mânerCompensa
Șef Grosime1-39/64 "
MaterialOțel forjat
Dimensiune nominală60mm
Număr de puncte12
Compensa1.5 "
Lungime totală14.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea60mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.852
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeDimensiune nominalăCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JHD041M Cheie cu deplasare decalată 41 mm 10-1/8 L | AA8MAC 19C613 JHD041M29mm41mm1"10.125 "41mm€144.80
PROTO JHD032M Cheie cu slug offset 32mm 8-3/8 L | AA8XWY 1APT3 JHD032M55 / 64 "32mm21 / 32 "8.375 "32mm€116.54
PROTO JHD036M Cheie cu slug offset 36mm 8-3/8 L | AA8XWZ 1APT4 JHD036M55 / 64 "36mm21 / 32 "8.375 "36mm€129.89
PROTO JHD075M Cheie de slugging Offset 75mm 15-3/4 L | AA8XXT 1APW2 JHD075M1-57/64 "75mm1-47/64 "15.75 "75mm€552.50
PROTO JHD080M Cheie de slugging Offset 80mm 17-23/64 L | AA8XXU 1APW3 JHD080M2-1/64 "80mm1-27/32 "17 23 / 64 "80mm€668.63
PROTO JHD085M Cheie de slugging Offset 85mm 17-23/64 L | AA8XXV 1APW4 JHD085M2-1/64 "85mm1-27/32 "17 23 / 64 "85mm€722.25
PROTO JHD090M Cheie cu deplasare decalată 90 mm 17-3/4 L | AA8XXW 1APW5 JHD090M2-33/64 "90mm1-57/64 "17.75 "90mm€799.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JHD060M Cheie cu slug offset 60 mm 14-1/2 L
€352.65 /unitate