Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JP2R15X2LPOR Bucla de contracție a sculei se potrivește de 1.5 până la 2 inchi | AH2AUR 24AL55

PROTO JP2R15X2LPOR Bucla de contracție a sculei se potrivește de la 1.5 la 2 inchi

În stoc
Element: AH2AUR Model: JP2R15X2LPORCrucea Ref: 24AL55
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
€14.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuclă de micșorare care ține instrumentul
Se potrivește cu axul Dia.1.5 "până la 2"
ID înainte de micșorare1.5 "
Metoda de instalarePistol cu ​​aer cald
MaterialCauciuc / nailon / oțel
Max. Sarcina de lucru10 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu axul Dia.ID înainte de micșorarePreț
PROTO JP2R275X2LPOR Bucla de contracție a sculei se potrivește de la 2 la 2.75 inchi | AH2AUT 24AL56 JP2R275X2LPOR2 "până la 2.75"3"€21.15
PROTO JP2R2X2LPOR Bucla de contracție a sculei se potrivește de 2 până la 2 inchi | AH2AUU 24AL57 JP2R2X2LPOR2 "până la 2"2.1 "€15.90
PROTO JP2R34X175LPOR Bucla de contracție a sculei Se potrivește de la 0.75 la 1.75 inchi | AH2AUV 24AL58 JP2R34X175LPOR0.25 "până la 0.50"0.75 "€13.82
PROTO JP2R1X175LPOR Bucla de contracție a sculei Se potrivește de la 1.1 la 1.75 inchi | AH2AUW 24AL59 JP2R1X175LPOR1.1 "până la 1.75"0.9 "€13.38
PROTO JP2R275X4LPOR Bucla de contracție a sculei se potrivește de la 2.75 la 4 inchi | AH2AUX 24AL60 JP2R275X4LPOR2.75 "până la 4"3"€18.85
PROTO JP2R2X4LPOR Bucla de contracție a sculei se potrivește de la 2 la 4 inch | AH2AUY 24AL61 JP2R2X4LPOR2 "până la 4"2.1 "€23.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JP2R15X2LPOR Bucla de contracție a sculei se potrivește de la 1.5 la 2 inchi
€14.01 /unitate