Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JRR50105 Inel de reținere la impact 1-3/16 in | AA2GNN 10H821

PROTO JRR50105 Inel de reținere la impact 1-3/16 in

În stoc
Articol: AA2GNN Model: JRR50105Crucea Ref: 10H821
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
€9.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de reținere al prizei de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaAcoperit cu plastic roșu
Număr de bucați1
Lungime totală1.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1050 Șanț

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JRR50080 Inel de reținere la impact 15/16 in | AA2GNK 10H818 JRR500801 / 2 "15 / 16 "800 Șanț€9.91
PROTO JRR50087 Inel de reținere la impact 1 inch plastic roșu | AA2GNL 10H819 JRR500871 / 2 "1"870 Șanț€10.08
PROTO JRR50095 Inel de reținere la impact 1-1/16 in | AA2GNM 10H820 JRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 Șanț€9.21
PROTO JRR50115 Inel de reținere la impact 1-1/4 in | AA2GNP 10H822 JRR501151 / 2 "1.25 "1150 Șanț€10.16
PROTO JRR50130 Inel de reținere la impact 1-7/16 in | AA2GNQ 10H823 JRR501301 / 2 "1.437 "1300 Șanț€9.91
PROTO JRR50145 Inel de reținere al prizei de impact 1-9/16 in | AA2GNR 10H824 JRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 Șanț€9.96
PROTO JRR50160 Inel de reținere pentru priză de impact 1-3/4 in | AA2GNT 10H825 JRR501601 / 2 "1.75 "1600 Șanț€9.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JRR50105 Inel de reținere la impact 1-3/16 in
€9.95 /unitate