Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCR22-TT Cheie combinată cu clichet 11/16 inch x #22 12 puncte | AG4LKB 34GP33

PROTO JSCR22-TT Cheie combinată cu clichet 11/16 inch x #22 12 puncte

În stoc
Articol: AG4LKB Model: JSCR22-TTCrucea Ref: 34GP33
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
€68.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului11/16 "x # 22
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală8.875 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea11/16 "x # 22
Tether capabilTether gata
Stil cheieSpline, combinație, anti-alunecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCR08-TT Cheie combinată cu clichet 1/4 inch x #8 12 puncte | AG4LJU 34GP26 JSCR08-TT5"1/4 "x # 8€56.62
PROTO JSCR10-TT Cheie combinată cu clichet 5/16 inch x #10 12 puncte | AG4LJV 34GP27 JSCR10-TT5.5 "5/16 "x # 10€57.23
PROTO JSCR12-TT Cheie combinată cu clichet 3/8 inch x #12 12 puncte | AG4LJW 34GP28 JSCR12-TT6.25 "3/8 "x # 12€57.64
PROTO JSCR14-TT Cheie combinată cu clichet 7/16 inch x #14 12 puncte | AG4LJX 34GP29 JSCR14-TT6.5 "7/16 "x # 14€61.41
PROTO JSCR16-TT Cheie combinată cu clichet 1/2 inch x #16 12 puncte | AG4LJY 34GP30 JSCR16-TT7"1/2 "x # 16€67.93
PROTO JSCR18-TT Cheie combinată cu clichet 9/16 inch x #18 12 puncte | AG4LJZ 34GP31 JSCR18-TT7.5 "9/16 "x # 18€68.45
PROTO JSCR20-TT Cheie combinată cu clichet 5/8in. x #20 12 Puncte | AG4LKA 34GP32 JSCR20-TT8.187 "5/8 "x # 20€71.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCR22-TT Cheie combinată cu clichet 11/16 inch x #22 12 puncte
€68.05 /unitate