Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROSBY 1020575 Catena, dimensiunea corpului de 3/4 inch, diametru știft de 3/4 inch | CE9JKC 55KF20

CROSBY 1020575 Catena, dimensiunea corpului de 3/4 inch, diametrul știftului de 3/4 inch

În stoc
Articol: CE9JKC Model: 1020575Crucea Ref: 55KF20
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
€88.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltoartă
Marimea corpului3 / 4 "
Pin Dia.3 / 4 "
Stil PinŞurub
Lățimea între ochi7 / 8 "
Limita sarcinii de lucru6,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5152
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiPin Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CROSBY 1021593 Catena, dimensiunea corpului de 4-1/2 inch, diametru 2 1/4 inch | CE9JKB 55KF32 10215934 1 / 2 "2 1 / 4 "110,000 lb€3,445.33
CROSBY 1021575 Catena, dimensiunea corpului de 3 1/8 inch, diametru 1 5/8 inch | CE9JKD 55KF29 10215753 1 / 8 "1 5 / 8 "60,000 lb€1,382.11
CROSBY 1020629 Catena, dimensiunea corpului de 2 3/4 inch, diametru 2 1/4 inch | CE9JKG 55KF25 10206292 3 / 4 "2 1 / 4 "100,000 lb€2,131.55
CROSBY 1020620 Catena, dimensiunea corpului de 2 1/4 inchi, diametru 2 inchi | CE9JKK 55KF24 10206202 1 / 4 "2"70,000 lb€929.35
CROSBY 1020611 Catena, dimensiunea corpului de 1 3/4 inch, diametru 1-1/2 inch | CE9JKT 55KF23 10206111 3 / 4 "1 1 / 2 "41,000 lb€565.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROSBY 1020575 Catena, dimensiunea corpului de 3/4 inch, diametrul știftului de 3/4 inch
€88.84 /unitate