Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCRM13-TT Cheie combinată cu clichet 13 mm 12 puncte | AG4LKG 34GP38

PROTO JSCRM13-TT Cheie combinată cu clichet 13 mm 12 puncte

În stoc
Articol: AG4LKG Model: JSCRM13-TTCrucea Ref: 34GP38
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
€65.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului13mm
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală7"
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea13
Tether capabilTether gata
Stil cheieSpline, combinație, anti-alunecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCRM10-TT Cheie combinată cu clichet 10 mm 12 puncte | AG4LKD 34GP35 JSCRM10-TT6.25 "10€59.85
PROTO JSCRM11-TT Cheie combinată cu clichet 11 mm 12 puncte | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11€60.39
PROTO JSCRM12-TT Cheie combinată cu clichet 12 mm 12 puncte | AG4LKF 34GP37 JSCRM12-TT6.75 "12 "€63.74
PROTO JSCRM14-TT Cheie combinată cu clichet 14 mm 12 puncte | AG4LKH 34GP39 JSCRM14-TT7.5 "14mm€67.14
PROTO JSCRM15-TT Cheie combinată cu clichet 15 mm 12 puncte | AG4LKJ 34GP40 JSCRM15-TT7.875 "15mm€70.69
PROTO JSCRM16-TT Cheie combinată cu clichet 16 mm 12 puncte | AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm€71.15
PROTO JSCRM17-TT Cheie combinată cu clichet 17 mm 12 puncte | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm€51.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCRM13-TT Cheie combinată cu clichet 13 mm 12 puncte
€65.87 /unitate