Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCRM12-TT Cheie combinată cu clichet 12 mm 12 puncte | AG4LKF 34GP37

PROTO JSCRM12-TT Cheie combinată cu clichet 12 mm 12 puncte

În stoc
Articol: AG4LKF Model: JSCRM12-TTCrucea Ref: 34GP37
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
€63.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului12mm
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală6.75 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea12 "
Tether capabilTether gata
Stil cheieSpline, combinație, anti-alunecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCRM10-TT Cheie combinată cu clichet 10 mm 12 puncte | AG4LKD 34GP35 JSCRM10-TT6.25 "10€59.85
PROTO JSCRM11-TT Cheie combinată cu clichet 11 mm 12 puncte | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11€60.39
PROTO JSCRM13-TT Cheie combinată cu clichet 13 mm 12 puncte | AG4LKG 34GP38 JSCRM13-TT7"13€65.87
PROTO JSCRM14-TT Cheie combinată cu clichet 14 mm 12 puncte | AG4LKH 34GP39 JSCRM14-TT7.5 "14mm€67.14
PROTO JSCRM15-TT Cheie combinată cu clichet 15 mm 12 puncte | AG4LKJ 34GP40 JSCRM15-TT7.875 "15mm€70.69
PROTO JSCRM16-TT Cheie combinată cu clichet 16 mm 12 puncte | AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm€71.15
PROTO JSCRM17-TT Cheie combinată cu clichet 17 mm 12 puncte | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm€51.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCRM12-TT Cheie combinată cu clichet 12 mm 12 puncte
€63.74 /unitate