Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCVM08S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 8mm | AF7NVB 22DJ07

PROTO JSCVM08S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 8mm

În stoc
Element: AF7NVB Model: JSCVM08SCrucea Ref: 22DJ07
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
€34.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului8mm
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală6.125 "
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea8
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSpline, Stubby

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)15.57
Lățimea navei (cm)4.5
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCVM12S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 12mm | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "€39.77
PROTO JSCVM06S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 6mm | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6€34.82
PROTO JSCVM09S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 9mm | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9€38.27
PROTO JSCVM10S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 10 mm | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10€36.09
PROTO JSCVM11S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 11 mm | AF7NVE 22DJ10 JSCVM11S6.437 "11€38.28
PROTO JSCVM13S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 13mm | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13€36.24
PROTO JSCVM14S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 14 mm | AF7NVG 22DJ13 JSCVM14S3.437 "14mm€44.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVM08S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 8mm
€34.91 /unitate