Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de salinitate EXTECH EC170, ATC, LCD, calibrare 1 punct, 32 până la 122 grade F | AF8FAM 25KC69

EXTECH Contor de salinitate EC170, ATC, LCD, calibrare 1 punct, 32 până la 122 grade F

În stoc
Element: AF8FAM Model: EC170Crucea Ref: 25KC69
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
€157.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalinometru
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
CalibrareaPunct 1
AfişaLCD
Gama de temperatură afișată32 de grade până la 122 de grade F (0 de grade până la 50 de grade C)
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 122 de grade F
Sursa de putere(4) Baterii LR44
Precizia salinității+/- 2% FS
Gama de salinitate0 la 10.00 ppt, 10.01 la 70.1 ppt
Temp. Precizie+/-0.9 grade F/0.5 grade C
Temp. Rezoluţie0.1 grade F
Gama de compensare a temperaturii32 de grade până la 122 de grade F (0 de grade până la 50 de grade C)
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9027808090

Detalii produs:

    • Contor de salinitate și temperatură cu o facilitate ATC (Compensare automată a temperaturii) pentru determinarea nivelului de sare (TDS) și a nivelurilor de conductivitate ale apei
    • Dispune de construcție rezistentă la apă (evaluat IP65) cu un ecran LCD pentru citiri digitale precise și poate face față temperaturilor într-un interval de 32 - 122 de grade F
    • Oferă indicații de reținere a datelor, oprire automată și baterie descărcată
    • Echipat cu un contor cu auto-ranging care facilitează 2 game de setări de măsurare; 0 - 10 ppt și 10.01 - 70.1 ppt pentru citiri precise de tensiune și curent
    • Precizie la scară completă de +/- 2% pentru măsurători de salinitate cu rezoluție 0.01 și +/- 0.9% pentru măsurători de temperatură (grade F) cu rezoluție de 0.1 grade F
    • Conductivitate NaCl încorporată la factor de conversie TDS
    • Alimentat de 4 baterii LR44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Contor de salinitate EC170, ATC, LCD, calibrare 1 punct, 32 până la 122 grade F
€157.03 /unitate