Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCVM13-TT Cheie combinată cu clichet 13mm | AG4LJB 34GP10

PROTO JSCVM13-TT Cheie combinată cu clichet 13mm

În stoc
Articol: AG4LJB Model: JSCVM13-TTCrucea Ref: 34GP10
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
€61.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului13mm
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală7"
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea13
Tether capabilTether gata
Stil cheieSplina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO JSCVM07-TT Cheie combinată cu clichet 7mm 12 puncte. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "metric7mm€61.12
PROTO JSCVM08-TT Cheie combinată cu clichet 8mm 12 puncte. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "metric8€55.33
PROTO JSCVM09-TT Cheie combinată cu clichet 9mm 12 Pt. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "metric9€56.82
PROTO JSCVM10-TT Cheie combinată cu clichet 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "metric10€57.54
PROTO JSCVM14-TT Cheie combinată cu clichet 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "metric14mm€63.43
PROTO JSCVM15-TT Cheie combinată cu clichet 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "metric15mm€65.70
PROTO JSCVM16-TT Cheie combinată cu clichet 16mm | AG4LJE 34GP13 JSCVM16-TT8.187 "metric16mm€67.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVM13-TT Cheie combinată cu clichet 13mm
€61.53 /unitate