Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCVM17-TT Cheie combinată cu clichet 17mm | AG4LJF 34GP14

PROTO JSCVM17-TT Cheie combinată cu clichet 17mm

În stoc
Articol: AG4LJF Model: JSCVM17-TTCrucea Ref: 34GP14
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
€71.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului17mm
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală8.875 "
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea17mm
Tether capabilTether gata
Stil cheieSplina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO JSCVM07-TT Cheie combinată cu clichet 7mm 12 puncte. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "metric7mm€61.12
PROTO JSCVM08-TT Cheie combinată cu clichet 8mm 12 puncte. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "metric8€55.33
PROTO JSCVM09-TT Cheie combinată cu clichet 9mm 12 Pt. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "metric9€56.82
PROTO JSCVM10-TT Cheie combinată cu clichet 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "metric10€57.54
PROTO JSCVM13-TT Cheie combinată cu clichet 13mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"metric13€61.53
PROTO JSCVM14-TT Cheie combinată cu clichet 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "metric14mm€63.43
PROTO JSCVM15-TT Cheie combinată cu clichet 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "metric15mm€65.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVM17-TT Cheie combinată cu clichet 17mm
€71.96 /unitate