Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCVM19F Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 19mm | AF7NWH 22DJ38

PROTO JSCVM19F Cheie combinată cu clichet cu caneluri 12 puncte 19 mm

În stoc
Articol: AF7NWH Model: JSCVM19FCrucea Ref: 22DJ38
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
€74.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilDa
Mărimea capului19mm
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală8.5 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea19mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSplina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelCap flexibilMaterialCompensaLungime totalăInversareaMărimeaPreț
PROTO JSCRM08 Cheie combinată cu clichet 8 mm Spline | AA8LZN 19C599 JSCRM08NuChrome Vanadiu Steel15 grade5.5 "Nu8€28.87
PROTO JSCRM09 Cheie combinată cu clichet 9 mm Spline | AA8LZP 19C601 JSCRM09NuChrome Vanadiu Steel15 grade5 15 / 16 "Nu9€30.23
PROTO JSCRM10 Cheie combinată cu clichet 10 mm Spline | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10NuOțel de vanadiu15 grade6.25 "Nu10€29.62
PROTO JSCRM11 Cheie combinată cu clichet 11 mm Spline | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11NuOțel de vanadiu15 grade6.5 "Nu11€34.04
PROTO JSCRM12 Cheie combinată cu clichet 12 mm Spline | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12NuOțel de vanadiu15 grade6.75 "Nu12 "€34.32
PROTO JSCRM13 Cheie combinată cu clichet 13 mm Spline | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13NuOțel de vanadiu15 grade7"Nu13€36.02
PROTO JSCRM14 Cheie combinată cu clichet 14 mm Spline | AB4DUH 1XDD2 JSCRM14NuOțel de vanadiu15 grade7.5 "Nu14mm€36.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVM19F Cheie combinată cu clichet cu caneluri 12 puncte 19 mm
€74.40 /unitate