PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Pompă de dozare cu membrană 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31

PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Pompă de dozare cu diafragmă 120 Gpd 100 Psi

În stoc
Element: AD9TTU Model: LPH6SA-PTC3Crucea Ref: 4UP31

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,573.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăCeramică
Material corpABS
cc / min.315.6
ConformitateETL, cETL, ETLsanitar, CE
Lungime cablu6ft
Materialul diafragmeiPTFE cu față
Cap și material de montajGFPPL
Înălţime11.3 "
Hz50/60
Lungime11.2 "
Max. curgere5.00 GPH
Max. Debit5.00 gph
Presiune maximă100 psi
Max. Lovituri pe minut125
Max. Viscozitate1000 CPS
Min. Debit1.2 GPD
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăDiaframa
reproductibilitatea2%
Etanșări și inele OPTFE
AutoamorsareDa
Lift de aspirație4 ft.
Materialul tubuluiPVC / polietilenă
Reduceți raportul100:1
TipUn singur cap reglabil
Voltaj115
Lăţime6.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PULSATRON

Variante de produs

ProdusModelConformitateÎnălţimeLungimeMax. curgerePresiune maximăLăţimePreț
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Pompă de dozare cu membrană 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitar, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€1,009.67
PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Pompă dozatoare cu diafragmă 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitar, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€1,066.35
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Pompă de dozare cu membrană 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETLsanitar, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€1,041.19
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Pompă de dozare cu membrană 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitar, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€2,019.32
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 Pompă de dozare cu membrană 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitar, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€2,677.42
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Pompă de dozare cu diafragmă 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETLsanitar, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€3,334.09
PULSAFEEDER LPH7SA-PTC3 Pompă de dozare cu membrană 240 Gpd 35 Psi | AD9TTV 4UP32 LPH7SA-PTC3ETL, cETL, ETLsanitar, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,829.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Pompă de dozare cu diafragmă 120 Gpd 100 Psi
€2,573.72 /unitate