Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mixer static inline PULSAFEEDER STM100-PVC | AA8PQR 19H341

PULSAFEEDER Mixer static in linie STM100-PVC

În stoc
Articol: AA8PQR Model: STM100-PVCCrucea Ref: 19H341
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
€555.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer static în linie
Diametru2 13 / 16 "
Lungime10 "
MaterialPVC
Max. curgereGPM de la 3 la 25
Presiune maximă140 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune tubulare (In.) (1 'NPT)
    • Caracteristici speciale: Port de injecție chimică FNPT de 1/2 inch

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULSAFEEDER Mixer static in linie STM100-PVC
€555.45 /unitate