Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de dezinfecție PURTEST PT 8 UV UV 3/4 inch Mip 8 gpm | AF7LFP 21VL25

PURTEST Unitate de dezinfecție UV UV PT 8 3/4 inch Mip 8 gpm

În stoc
Element: AF7LFP Model: PT 8 UVCrucea Ref: 21VL25
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
€1,126.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de dezinfectare UV
ConexiuneMIP
DebitGPN 8
Înălţime3.5 "
Material carcasăOţel inoxidabil
Wați de lampă24
Lungime21 "
Presiune maximă100 psi
reduceReducerea cu 99% a bacteriilor patogene transmise de apă
Mărimea3 / 4 "
Temp. GamăDe la 35 la 110 de grade
Voltaj120
Lăţime568567 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Expunere (30, 000 UWS / CM2)
    • Max. Duritate (7)
    • Max. Fier (0.3)
    • Max. Mangan (0.05)
    • Solidele suspendate (5 NTU)
    • Cameră (oțel inoxidabil)

Variante de produs

ProdusModelDebitÎnălţimeWați de lampăLungimeMărimeaLăţimePreț
Unitate de dezinfecție PURTEST PT 12 UV UV 3/4 inch Mip 12 gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 g / min3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "€1,428.86
Unitate de dezinfecție PURTEST PT 20 UV UV 1 inch Mip 20 gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 g / min5"3935 "1"568597 "€1,927.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PURTEST Unitate de dezinfecție UV UV PT 8 3/4 inch Mip 8 gpm
€1,126.07 /unitate