Unitate de dezinfecție PURTEST PT 20 UV UV 1 inch Mip 20 gpm | AF7LFR 21VL27

PURTEST Unitate de dezinfecție UV UV PT 20 1 inch Mip 20 gpm

În stoc
Element: AF7LFR Model: PT 20 UVCrucea Ref: 21VL27

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,927.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de dezinfectare UV
ConexiuneMIP
Debit20 g / min
Înălţime5"
Material carcasăOţel inoxidabil
Wați de lampă39
Lungime35 "
Presiune maximă100 psi
reduceReducerea cu 99% a bacteriilor patogene transmise de apă
Mărimea1"
Temp. GamăDe la 35 la 110 de grade
Voltaj120
Lăţime568597 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.53
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8421210000

Detalii produs:

    • Expunere (30, 000UWS / CM2)
    • Max. Duritate (7)
    • Max. Fier (0.3)
    • Max. Mangan (0.05)
    • Solidele suspendate (5 NTU)
    • Cameră (oțel inoxidabil)

Variante de produs

ProdusModelDebitÎnălţimeWați de lampăLungimeMărimeaLăţimePreț
Unitate de dezinfecție PURTEST PT 8 UV UV 3/4 inch Mip 8 gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UVGPN 83.5 "2421 "3 / 4 "568567 "€1,126.07
Unitate de dezinfecție PURTEST PT 12 UV UV 3/4 inch Mip 12 gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 g / min3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "€1,428.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PURTEST Unitate de dezinfecție UV UV PT 20 1 inch Mip 20 gpm
€1,927.38 /unitate