Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ochelari de protecție PYRAMEX S5810S Transparenti | AB7QHP 23Y604

PYRAMEX S5810S Ochelari de protecție transparenti

În stoc
Articol: AB7QHP Model: S5810SCrucea Ref: 23Y604
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
€3.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiclar
Proiectare cadrufara rama
Materiale cadruPolicarbonat
GenUnisex
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea Templuluiclar
Stilul TempluluiSpatula
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelProtecție UVCuloarea cadruluiProiectare cadruAcoperirea lentilelorLens ColorMărimeaCuloarea TempluluiStilul TempluluiPreț
PYRAMEX S5810ST Ochelari de protecție Transparenti Antiaburi | AB7QHQ 23Y605 S5810ST99.9%clarfara ramaAntiaburire, rezistent la zgarieturiclarUniversalclarSpatula€4.48
Ochelari de protecție PYRAMEX S5820S Gri | AB7QHR 23Y606 S5820S99.9%Grifara ramaRezistent la zgarieturiGriUniversalGriSpatula€4.07
PYRAMEX S5820ST Ochelari de protecție Gri Antiaburi | AB7QHT 23Y607 S5820ST99.9%Grifara ramaAntiaburire, rezistent la zgarieturiGriUniversalGriSpatula€4.90
Ochelari de protecție PYRAMEX S5860S Albastru | AB7QHU 23Y609 S5860S99.9%Albastru deschis înghețatfara ramaRezistent la zgarieturiAlbastruUniversalAlbastru deschis înghețatSpatula€4.07
PYRAMEX S5880S Ochelari de siguranță pentru interior/exterior | AB7QHV 23Y612 S5880S99.9%Indoor / Outdoorfara ramaRezistent la zgarieturiIndoor / OutdoorUniversalOglindă de interior / exteriorSpatula€4.07
Ochelari de protecție PYRAMEX S7210S Transparenti Neacoperiți | AB7QJG 23Y627 S7210S99.9%clarfara ramanecretateclarUniversalclarArticulatii€2.72
PYRAMEX S7210ST Ochelari de protecție Transparenti Antiaburi | AB7QJH 23Y628 S7210ST99.9%clarfara ramaImpotriva cetiiclarUniversalclarArticulatii€3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PYRAMEX S5810S Ochelari de protecție transparenti
€3.65 /unitate