Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 GML5T Cap de bară tată din oțel inoxidabil stânga 5/16-24 | AB4VCZ 20G045

QA1 GML5T Cap de bară tată din oțel inoxidabil stânga 5/16-24

În stoc
Articol: AB4VCZ Model: GML5TCrucea Ref: 20G045

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€48.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de curse PTFE
MingeSferic din oțel inoxidabil 440C
RulmențiMinge sferică din oțel inoxidabil 440C
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A5 / 16-24 "
Dimensiunea AA0.3125 / 0.3145 "
Dimensiunea E0.875 "
Dimensiunea G1.875 "
Dimensiunea H1.25 "
Dimensiunea J2.313 "
Dimensiunea N0.437 "
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
În interiorul Dia.0.3125 / 0.3145 "
Max. Dezalinierea unghiulară22 grade
FirMâna stângă
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipCâmpia masculină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0333
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetTipDimensiunea EDimensiunea GPreț
QA1 GFR7T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil dreapta 7/16-20 | AB4VCK 20G032 GFR7T21 grade7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Mana dreapta7 / 16-20Câmpia feminină1.125 "1.812 "€65.46
QA1 GFL7T Capăt de tijă mamă din oțel inoxidabil stânga 7/16-20 | AB4VCL 20G033 GFL7T21 grade7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Mâna stângă7 / 16-20Câmpia feminină1.125 "1.812 "€18.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 GML5T Cap de bară tată din oțel inoxidabil stânga 5/16-24
€48.87 /unitate