Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 GMR4TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil Mâna dreaptă 1/4-28 | AB4VED 20G074

QA1 GMR4TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil pe dreapta 1/4-28

În stoc
Element: AB4VED Model: GMR4TSCrucea Ref: 20G074
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
€59.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de curse PTFE
MingeSferic din oțel inoxidabil 440C
RulmențiMinge sferică din oțel inoxidabil 440C
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A1 / 4-28 "
Dimensiunea B0.469 "
Dimensiunea C0.562 "
Dimensiunea E0.75 "
Dimensiunea G1.562 "
Dimensiunea H1"
Dimensiunea J1.937 "
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
Max. Dezalinierea unghiulară27 grade
Lungimea știftului0.562 "
FirMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipBărbat împânzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0288
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 GMR3TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil dreapta #10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TS20 grade# 10-32 "0.5 "0.5 "Mana dreapta# 10-32 "0.5 "0.625 "€52.25
QA1 GML3TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil Stânga #10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TS20 grade# 10-32 "0.5 "0.5 "Mâna stângă# 10-32 "0.5 "0.625 "€52.25
QA1 GML4TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil Stânga 1/4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TS27 grade1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Mâna stângă1 / 4-280.562 "0.75 "€14.62
QA1 GMR5TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil Mâna dreaptă 5/16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TS22 grade5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Mana dreapta5 / 16-240.687 "0.875 "€65.76
QA1 GMR6TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil Mâna dreaptă 3/8-24 | AB4VEG 20G078 GMR6TS22 grade3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Mana dreapta3 / 8-240.906 "1"€77.51
QA1 GML6TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil stânga 3/8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TS22 grade3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Mâna stângă3 / 8-240.906 "1"€77.51
QA1 GMR7TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil Dreapta 7/16-20 | AB4VEJ 20G080 GMR7TS21 grade7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Mana dreapta7 / 16-201.062 "1.125 "€94.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 GMR4TS Capăt tip tijă din oțel inoxidabil pe dreapta 1/4-28
€59.01 /unitate