QA1 HCOM19T Diametrul alezării rulmentului sferic 1.1875 inch | AA8RXP 19RT81

QA1 HCOM19T Diametrul alezării rulmentului sferic 1.1875 inch

Articol: AA8RXP Model: HCOM19TCrucea Ref: 19RT81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment sferic
Ball Dia.2.000 "
Material de bilă52100 Oțel cromat
Bore Dia.1.187 "
În afara Dia.2.375 "
Capacitate de încărcare statică151,095 lb.
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)3.01
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8482300040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material pentru pistă (oțel cromat tratat termic, căptușit cu PTFE)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
QA1 COM3T Diametrul alezării rulmentului sferic 0.1900 inch | AA8RWV 19RT63 COM3T0.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "€26.03
QA1 COM4T Diametrul alezării rulmentului sferic 0.2500 inch | AA8RWW 19RT64 COM4T0.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "€26.83
QA1 COM5T Diametrul alezării rulmentului sferic 0.3125 inch | AA8RWX 19RT65 COM5T0.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "€24.95
QA1 COM8T Diametrul alezării rulmentului sferic 0.5000 inch | AA8RXA 19RT68 COM8T0.5 "1"19,875 lb.0.5 "€29.31
QA1 COM9T Diametrul alezării rulmentului sferic 0.5625 inch | AA8RXB 19RT69 COM9T0.562 "1.093 "24,945 lb.0.562 "€33.17
QA1 COM10T Diametrul alezării rulmentului sferic 0.6250 inch | AA8RXC 19RT70 COM10T0.625 "1.187 "31,920 lb.0.62 "€31.54
QA1 COM12T Diametrul alezării rulmentului sferic 0.7500 inch | AA8RXD 19RT71 COM12T0.75 "1.437 "47,880 lb.0.75 "€36.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 HCOM19T Diametrul alezării rulmentului sferic 1.1875 inch