Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MCFL12 Capăt de tijă mamă stânga 12/12.065 mm | AC8ERV 39N432

QA1 MCFL12 Cap de bară mamă stânga 12/12.065 mm

În stoc
Element: AC8ERV Model: MCFL12Crucea Ref: 39N432
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
€28.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM12 X 1.75
Dimensiunea AAX
Dimensiunea E30mm
Dimensiunea G50mm
Dimensiunea H24mm
Dimensiunea J65mm
Dimensiunea N16mm
LocuințaContinut redus de carbon
În interiorul Dia.X
Max. Dezalinierea unghiulară27 grade
FirMâna stângă
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipCâmpia feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 MCFR5 Capăt de tijă mamă dreapta 5/5.065 mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 gradeM5 X 0.8XMana dreaptaM5 X 0.816mm27mm14mm€17.02
QA1 MCFL5 Capăt de tijă mamă stânga 5/5.065 mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 gradeM5 X 0.8XMâna stângăM5 X 0.816mm27mm14mm€18.19
QA1 MCFR6 Capăt de tijă mamă dreapta 6/6.065 mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 gradeM6 X 1.0XMana dreaptaM6 X 119mm30mm14mm€18.50
QA1 MCFL6 Cap de bară mamă stânga 6/6.065 mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 gradeM6 X 1.0XMâna stângăM6 X 119mm30mm14mm€17.57
QA1 MCFR8 Capăt de tijă mamă dreapta 8/8.065 mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 gradeM8 X 1.25XMana dreaptaM8 X 1.2522.25mm36mm17mm€20.42
QA1 MCFL8 Capăt de tijă mamă stânga 8/8.065 mm | AC8ERQ 39N428 MCFL828 gradeM8 X 1.25XMâna stângăM8 X 1.2522.25mm36mm17mm€19.46
QA1 MCFR10 Capăt de tijă mamă dreapta 10/10.065 mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 gradeM10 X 1.5XMana dreaptaM10 X 1.527mm43mm21mm€21.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MCFL12 Cap de bară mamă stânga 12/12.065 mm
€28.12 /unitate