Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MGML5TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Șangă 13mm | AC8EWJ 39N523

QA1 MGML5TS Cap de tijă de cursă SS/ptfe, stanga, 13 mm

În stoc
Articol: AC8EWJ Model: MGML5TSCrucea Ref: 39N523
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
€18.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei de cursă SS / PTFE
Minge440C SS sferic
RulmențiMinge sferică 440C SS
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM5 X 0.8
Dimensiunea B9mm
Dimensiunea C13mm
Dimensiunea E16mm
Dimensiunea G33mm
Dimensiunea H20mm
Dimensiunea J41mm
Dimensiunea N8mm
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
Max. Dezalinierea unghiulară22 grade
Lungimea știftului13mm
FirMâna stângă
Dimensiune de filetM5 X 0.8
TipBărbat împânzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 MGMR5TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Șurub tată 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 gradeM5 X 0.89mm13mmMana dreaptaM5 X 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML6TS Cap de tijă de cursă din inox/ptfe Șanga 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 gradeM6 X 1.010mm14mmMâna stângăM6 X 114mm19mm€83.34
QA1 MGMR8TS Cap de tijă de cursă din inox/ptfe Șurub tată 17.5 mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMana dreaptaM8 X 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGML8TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe stanga 17.5 mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMâna stângăM8 X 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGMR10TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe 23 mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMana dreaptaM10 X 1.523mm27mm€140.48
QA1 MGML10TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe stanga 23 mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMâna stângăM10 X 1.523mm27mm€140.48
QA1 MGMR12TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Șurub tată dreapta 28.5 mm | AC8EWQ 39N530 MGMR12TS27 gradeM12 X 1.7519.5mm28.5mmMana dreaptaM12 X 1.7528.5mm30mm€55.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MGML5TS Cap de tijă de cursă SS/ptfe, stanga, 13 mm
€18.77 /unitate