Încălzitor electric de tavan QMARK CDF548SE 208v 4k wați | AC8CZP 39K889

QMARK CDF548SE Încălzitor electric de tavan 208v 4k wați

În stoc
Articol: AC8CZP Model: CDF548SECrucea Ref: 39K889

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,524.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de tavan cu convecție
Temperatura aerului Creştere42 grade
amperi19.2/14.2/9.6
BtuH13,700/10,200/6800
finalizareaPulbere
Înălţime9 11 / 16 "
Hz60
kW4/3/2
Lungime24 1 / 16 "
Tip montareSuprafață
Fază1 sau 3
Voltaj208
Watts4000/3000/2000
Lăţime10.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.76
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiBtuHVoltajWattsLăţimefinalizareaÎnălţimePreț
Încălzitor electric de tavan QMARK CDF548RE 208v 4k wați | AC8CZM 39K887 CDF548RE1 sau 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200015.5 "Pulbere5.75 "€1,735.81
Încălzitor electric de tavan QMARK CDF558RE 208v 5k wați | AC8CZN 39K888 CDF558RE1 sau 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Pulbere5.75 "€1,908.19
Încălzitor electric de tavan QMARK CDF557RE 277v 5k wați | AC8CZQ 39K890 CDF557RE118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250015.5 "Pulbere5.75 "€1,677.41
Încălzitor electric de tavan QMARK CDF558SE 208v 5k wați | AC8CZR 39K891 CDF558SE1 sau 324/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Pulbere10.5 "€1,715.94
Încălzitor electric de tavan QMARK CDF552RE 240v 5k wați | AC8CZT 39K892 CDF552RE1 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Pulbere5.75 "€1,705.05
Încălzitor electric de tavan QMARK CDF547RE 277v 4k wați | AC8CZU 39K893 CDF547RE114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200015.5 "Pulbere5.75 "€1,735.08
Încălzitor electric de tavan QMARK CDF552SE 240v 5k wați | AC8CZW 39K895 CDF552SE1 sau 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Pulbere10.5 "€1,750.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK CDF548SE Încălzitor electric de tavan 208v 4k wați
€1,524.22 /unitate