QMARK MUH0571 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QPD 20CA10

QMARK MUH0571 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm

În stoc
Articol: AF6QPD Model: MUH0571Crucea Ref: 20CA10

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,640.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric
Flux de aerCfm 350
Amplificatoare AC18.0
BtuH17,065
Tensiunea bobinei contactorului277
Adâncime7.5 "
Înălţime16 "
Aruncare orizontală cu aer12 ft.
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăOţel
Hz50/60
kW5.0
Max. Înălțimea de montare8 ft.
Tip montarePerete sau tavan, vertical sau orizontal
Fază1
Temp. Creştere45 grade F
Acoperire verticală a podelei18 ft.
Montare verticală H9 ft.
Voltaj277
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0495
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereFlux de aerAmplificatoare ACVoltajLăţimeBtuHAdâncimeÎnălţimePreț
Unitate electrică de încălzire QMARK MUH506 Oțel 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 grade FCfm 300048.360026.62 "170,65017.125 "30 "€11,737.69
Unitate electrică de încălzire QMARK MUH508 Oțel 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 grade FCfm 3000139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€13,874.07
QMARK MUH0361 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 grade FCfm 3502.960014 "10,2397.5 "16 "€1,955.36
QMARK MUH0371 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 grade FCfm 35011.027714 "10,2397.5 "16 "€1,574.25
QMARK MUH0561 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 grade FCfm 3504.860014 "17,0657.5 "16 "€2,326.39
QMARK MUH073 Unitate de încălzire electrică Oțel 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 grade FCfm 65021.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,475.25
QMARK MUH076 Unitate de încălzire electrică Oțel 650 Cfm | AF6QPF 20CA12 MUH07637 grade FCfm 6507.360019 "25,5987.625 "21.75 "€2,762.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK MUH0571 Unitate de încălzire electrică Oțel 350 Cfm
€1,640.42 /unitate