Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK 239536 Sticla din plastic 16 uncii natural - Pachet De 24 | AC8AWL 39H536

QORPAK 239536 Sticla de plastic de 16 uncii naturală - Pachet de 24

În stoc
Articol: AC8AWL Model: 239536Crucea Ref: 39H536
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
€275.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăNatural
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate16 uncie
ClasăCurățat pentru metale
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru73mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime168mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub28mm
ModelaStil de laborator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial de închidereMaterial de bazăCuloare carcasăTip de închidereDiametruÎnălţimeGurăPreț
QORPAK 239525 Sticla din plastic 1000ml Natural - Pachet De 12 | AC8AVZ 39H525 239525Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-95mm119mmLarg€149.11
QORPAK 239526 Sticla din plastic 1000ml Natural - Pachet De 12 | AC8AWA 39H526 239526Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-95mm49mmLarg€204.39
QORPAK 239528 Sticla din plastic 125ml Natural Pachet De 48 | AC8AWC 39H528 239528Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-47mm214mmLarg€171.72
QORPAK 239529 Sticla din plastic 125ml Natural Pachet De 48 | AC8AWD 39H529 239529Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-47mm79mmLarg€202.20
QORPAK 239535 Sticla din plastic 16 uncii natural - Pachet De 24 | AC8AWK 39H535 239535Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-62mm89mmÎngust€157.37
QORPAK 239537 Sticla din plastic 16 uncii natural - Pachet De 24 | AC8AWM 39H537 239537Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-73mm210mmLarg€268.97
QORPAK 239540 Sticla Plastic 250ml Natural - Pachet De 24 | AC8AWQ 39H540 239540Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-67mm96mmLarg€188.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK 239536 Sticla de plastic de 16 uncii naturală - Pachet de 24
€275.00 /unitate