QORPAK CAP-05785 Closure 20-410 White - Pack Of 7200 | AD4NFZ 41U557

QORPAK CAP-05785 Închidere 20-410 Alb - Pachet De 7200

În stoc
Articol: AD4NFZ Model: CAP-05785Crucea Ref: 41U557

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Material de închiderePolipropilenă
CuloriAlb
căptușealăSpuma PE
MaterialPolipropilenă
Mărimea gâtului20-410
Dimensiune închidere șurub20-410

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.608
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)49.92
Lățimea navei (cm)32.7
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: căptușeală din spumă de polietilenă

Variante de produs

ProdusModelMaterial de închidereCuloricăptușealăMaterialMărimea gâtuluiDimensiune închidere șurubTipPreț
QORPAK CAP-00061 Închidere 83-400 Verde - Pachet De 144 | AD4NDM 41U434 CAP-00061DuroplastVerdeF217 / PTFEDuroplast83-40083-400-€1,565.59
QORPAK CAP-00066 Închidere 43-400 Verde - Pachet De 500 | AD4NDN 41U437 CAP-00066DuroplastVerdeF217 / PTFEDuroplast43-40043-400-€1,399.18
QORPAK CAP-00068 Închidere 45-400 Verde - Pachet De 500 | AD4NDP 41U439 CAP-00068DuroplastVerdeF217 / PTFEDuroplast45-40045-400-€1,453.86
QORPAK CAP-00071 Închidere 48-400 Verde - Pachet De 500 | AD4NDQ 41U441 CAP-00071DuroplastVerdeF217 / PTFEDuroplast48-40048-400-€1,597.02
QORPAK CAP-00073 Închidere 53-400 Verde - Pachet De 500 | AD4NDR 41U443 CAP-00073DuroplastVerdeF217 / PTFEDuroplast53-40053-400-€1,955.90
QORPAK CAP-00075 Închidere 58-400 Verde - Pachet De 500 | AD4NDU 41U445 CAP-00075DuroplastVerdeF217 / PTFEDuroplast58-40058-400-€2,664.43
QORPAK CAP-00098 Închidere 100-400 Negru - Pachet De 144 | AD4NDX 41U453 CAP-00098PolipropilenăNegruPulp / vinilPolipropilenă100-400100-400-€304.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK CAP-05785 Închidere 20-410 Alb - Pachet De 7200
€844.25 /unitate