QORPAK GLA-00874 Sticla 16 uncii - Pachet De 24 | AD4MQN 41U144

QORPAK GLA-00874 Sticla de 16 uncii - Pachet de 24

În stoc
Element: AD4MQN Model: GLA-00874Crucea Ref: 41U144

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€74.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă
Capacitate16 uncie
Material de închidereNu este inclus
Diametru79mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime168mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub63-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)31.8
Lungimea navei (cm)14.92
Lățimea navei (cm)49.35
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de absolvireCuloare carcasăCapacitateÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubModelaLăţimePreț
QORPAK GLC-01217 Flacon cu gură îngustă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Nespecificatclar960 ml / 32 oz.210mmÎngust33-400 mmRunda Boston-€108.79
QORPAK GLC-02032 Flacon cu gură îngustă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032NespecificatChihlimbar960 ml / 32 oz.217mmÎngust33-400 mmRunda Boston-€160.85
QORPAK GLC-02135 Flacon Boston cu gură largă 500 ml - Pachet 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135NespecificatChihlimbar500 ml / 16 oz.146mmLarg53-400 mmRunda Boston-€116.46
QORPAK GLC-02161 Flacon cu gură largă 950 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161NespecificatChihlimbar950 ml / 32 oz.178mmLarg53-400 mmRundă-€141.87
QORPAK GLA-00806 Sticla 1 uncie Pachet De 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Nespecificatclar1 Oz.79mmÎngust20-400 mmRunda Boston-€111.10
QORPAK GLA-00809 Sticla de 2 uncii - Pachet De 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Nespecificatclar2 uncie94mmÎngust20-400 mmRunda Boston-€62.25
QORPAK GLA-00811 Sticla de 4 uncii - Pachet De 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Nespecificatclar4 uncie112mmÎngust22-400 mmRunda Boston-€72.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLA-00874 Sticla de 16 uncii - Pachet de 24
€74.69 /unitate