Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK GLC-02118 Sticla rotundă Boston 250cc lățime - Pachet De 24 | AB4UVB 20F878

QORPAK GLC-02118 Sticla rotundă Boston 250cc lățime - Pachet de 24

În stoc
Element: AB4UVB Model: GLC-02118Crucea Ref: 20F878
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
€131.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla de ambalare
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă tip III
Capacitate250mL
Culoare închidereVerde
Material de închidereTermoset F217 / PTFE
Diametru65mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime119mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub45-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS7010900530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeMaterial de bazăCuloare carcasăDimensiune închidere șurubModelaMaterial corpCapacitatePreț
QORPAK GLC-02190 Sticla rotundă Boston 120cc lățime - Pachet De 24 | AB4UVA 20F877 GLC-02190Sticla de ambalare95mmSticlăChihlimbar38-400 mmRunda BostonSticlă tip III120mL€110.99
QORPAK GLC-05972 Ambalator pentru sticlă cu gură largă de 1 oz PK24 | AG9QAF 21RL80 GLC-05972Sticla de ambalare-SticlăChihlimbar28-400 mmRundă-1 Oz.€113.98
QORPAK GLC-02104 Sticla de ambalare cu gură largă 2 oz PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Sticla de ambalare-SticlăChihlimbar33-400 mmRundă-2 uncie€87.22
QORPAK GLC-05943 Sticla de ambalare lată de 42 oz PK6 | AG9QAU 21RL94 GLC-05943Sticla de ambalare-SticlăChihlimbar70-400 mmRundă-42 uncie€114.39
QORPAK GLC-05984 Ambalator de sticlă pentru sticla cu gură largă de 1 oz PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Sticla de ambalare-SticlăChihlimbar28-400 mmRundă-1 Oz.€119.23
QORPAK GLC-05971 Sticla de ambalare cu gură largă 2 oz PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Sticla de ambalare-SticlăChihlimbar33-400 mmRundă-2 uncie€127.30
QORPAK GLC-02200 Ambalator de sticlă pentru sticla cu gură largă de 4 oz PK24 | AG9QBK 21RM14 GLC-02200Sticla de ambalare-SticlăChihlimbar38-400 mmRundă-4 uncie€107.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-02118 Sticla rotundă Boston 250cc lățime - Pachet de 24
€131.88 /unitate