SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QBR-2721-210-24YL Raft pentru bancă cu lambriuri 27 x 8 x 21 inch Galben | AF4BLN 8NNH8

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-210-24YL Raft pentru bancă cu lambriuri 27 x 8 x 21 inch galben

În stoc
Articol: AF4BLN Model: QBR-2721-210-24YLCrucea Ref: 8NNH8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€256.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de bancă îndoit
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului5.375 "
Înălțimea recipientului3"
Tip coșStive and Hang
Lățimea coșului4.125 "
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare140 lb.
Material16 ga. Oţel
Numărul de laturi1
Adâncimea totală8"
Inălțime totală21 "
Lățimea totală27 "
Număr total de coșuri24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareBin ColorAdâncimea coșuluiMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QBR-2721-210-24CL Raft pentru bancă cu lambriuri 27 x 8 x 21 inch transparent | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140 lb.clar5.375 "16 ga. Oţel8"21 "27 "24€265.09
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QBR-2721-220-24CL Raft pentru bancă cu lambriuri 27 x 8 x 21 inch transparent | AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140 lb.clar7.375 "Oţel8"21 "27 "24€318.22
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QBR-2721-230-12CL Raft pentru bancă cu lambriuri 27 x 11 x 21 inch Transparent | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140 lb.clar10.875 "Oţel11 "21 "27 "12€356.35
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QBR-3619-210-32CL Raft pentru bancă cu lambriuri 36 x 8 x 19 inch transparent | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 lb.clar5.375 "Oţel8"19 "36 "32€323.31
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QBR-3619-220-32CL Raft pentru bancă cu lambriuri 36 x 8 x 19 inchi Transparent | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 lb.clar7.375 "Oţel8"19 "36 "32€395.03
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QBR-3619-230-18CL Raft pentru bancă cu lambriuri 36 x 11 x 19 inchi Transparent | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 lb.clar10.875 "Oţel11 "19 "36 "18€466.07
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-1819 Raft pentru bancă 18 x 19 Gri | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 lb.--Oţel8"19 "18 "-€145.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-210-24YL Raft pentru bancă cu lambriuri 27 x 8 x 21 inch galben
€256.02 /unitate