Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242IV Hang/stack Bin 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Ivory | AC6HTN 33Z338

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242IV Coș de agățat/stivuit 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Fildeș

În stoc
Articol: AC6HTN Model: QUS242IVCrucea Ref: 33Z338

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.67 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriFildeş
Înălțimea interioară7.375 "
Lungime interioară12.875 "
Lățimea interioară6.75 "
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi1
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii8"
Lungime exterioară13.625 "
Lățimea exterioară8.25 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DUS242
Volum0.36 cu. ft.
Capacitate volum0.36 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCuloriÎnălţimeMaterialNumărul de sloturi de divizare lungiÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS200CL Coșul de agățare și stivuire Lungime de 5 inchi 4-1/8 inci lățime | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lb.clar3"Polipropilenă13"5"4.125 "€3.21
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CL Coș de agățat și stivuit 5-3/8 inch lungime, transparent | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lb.clar3"Polipropilenă13"5.375 "4.125 "€3.81
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS220CL Coș de agățat și stivuit 7-3/8 inch lungime, transparent | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lb.clar3"Polipropilenă13"7.375 "4.125 "€5.07
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS221CL Coșul de agățat și stivuit 9-1/4 inch Lungime 6 inch Lățime | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lb.clar5"Polipropilenă15"9.25 "6"€14.54
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS224CL Coș de agățat și stivuit 10-7/8 inch lungime, transparent | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lb.clar4"Polipropilenă14"10.875 "4.125 "€13.46
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS230CL Coș pentru agățat și stivuit 10-7/8 inch lungime, transparent | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lb.clar5"Polipropilenă15"10.875 "5.5 "€13.60
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS234CL Coș pentru agățat și stivuit 14-3/4 inch lungime, transparent | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lb.clar5"Polipropilenă15"14.75 "5.5 "€18.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS242IV Coș de agățat/stivuit 13-5/8 x 8-1/4 x 8 Fildeș
€32.67 /unitate