Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-7 Container de perete 12 inch Lungime 15 inch Latime Gri | AF4UNJ 9KG33

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-7 Container de perete 12 inch lungime 15 inch latime gri

În stoc
Articol: AF4UNJ Model: RSO1215-7Crucea Ref: 9KG33
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
€70.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de perete
CuloriGri
Înălţime7-1/2 "
Înălțimea interioară7"
Lungime interioară9.5 "
Lățimea interioară13 "
Lungime12 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialPolipropilenă
În afara înălțimii7.5 "
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară15 "
Volum0.5 cu. ft.
Capacitate volum0.5 cu. ft.
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăVolumLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1207-5 Container de perete 12 inch Lungime 7-1/2 inch Lățime Gri | AF3URH 8DF11 RSO1207-512 "5"5"7.5 "0.1 cu. ft.7-1/2 "9.75 "5.5 "€45.85
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM RSO1215-5 Container de perete 12 inch Lungime 15 inch Latime 5 inch Inaltime | AF3URJ 8DF12 RSO1215-512 "5"5"15 "0.3 cu. ft.15 "9.5 "13 "€61.41
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2422-11 Container de perete 24 inch Lungime 22-1/2 inch Lățime | AF4PTC 9EYL3 RSO2422-1124 "11 "10.25 "22.5 "3.5 cu. ft.22-1/2 "21.5 "20.5 "€157.55
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM RSO2415-9 Container de perete 24 inch Lungime 15 inch Latime 150 lb. | AF4TCE 9J480 RSO2415-924 "9-1/2 "9"15 "1.4 cu. ft.15 "21.5 "13 "€101.65
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-5 Container de perete 24 inch Lungime 15 inch Latime 5 inch Inaltime | AF6BYW 9WEX5 RSO2415-524 "5"5"15 "0.7 cu. ft.15 "21.5 "13 "€76.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-7 Container de perete 12 inch lungime 15 inch latime gri
€70.30 /unitate