Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1207-5 Container de perete 12 inch Lungime 7-1/2 inch Lățime Gri | AF3URH 8DF11

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1207-5 Container de perete 12 inch lungime 7-1/2 inch latime gri

În stoc
Element: AF3URH Model: RSO1207-5Crucea Ref: 8DF11
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
€45.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de perete
CuloriGri
Înălţime5"
Înălțimea interioară5"
Lungime interioară9.75 "
Lățimea interioară5.5 "
Lungime12 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialPolipropilenă
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară7.5 "
Volum0.1 cu. ft.
Capacitate volum0.1 cu. ft.
Lăţime7-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăVolumLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM RSO1215-5 Container de perete 12 inch Lungime 15 inch Latime 5 inch Inaltime | AF3URJ 8DF12 RSO1215-512 "5"5"15 "0.3 cu. ft.15 "9.5 "13 "€61.41
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2422-11 Container de perete 24 inch Lungime 22-1/2 inch Lățime | AF4PTC 9EYL3 RSO2422-1124 "11 "10.25 "22.5 "3.5 cu. ft.22-1/2 "21.5 "20.5 "€157.55
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM RSO2415-9 Container de perete 24 inch Lungime 15 inch Latime 150 lb. | AF4TCE 9J480 RSO2415-924 "9-1/2 "9"15 "1.4 cu. ft.15 "21.5 "13 "€101.65
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-7 Container de perete 12 inch Lungime 15 inch Latime Gri | AF4UNJ 9KG33 RSO1215-712 "7-1/2 "7"15 "0.5 cu. ft.15 "9.5 "13 "€70.30
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-5 Container de perete 24 inch Lungime 15 inch Latime 5 inch Inaltime | AF6BYW 9WEX5 RSO2415-524 "5"5"15 "0.7 cu. ft.15 "21.5 "13 "€76.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1207-5 Container de perete 12 inch lungime 7-1/2 inch latime gri
€45.85 /unitate